{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TANG-GRIP | |
Šírka sklonu w | 5 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 35 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Výška funkcie h1 | 24,8 mm | |
Výška hriadeľa h5 | 32 mm | |
Dĺžka konzolového ramena | 35 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | Áno | |
Názov výrobcu | TNFFH 150L-5IQ | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274205 150,1-500 | |
EAN/GTIN | 7291075310740 | |
Číslo výrobcu | 2302605 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ, ľavé, ⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX: 150,1-500mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
188,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Axiálne drážkovanie je možné | Áno | Áno | Áno |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Šírka sklonu w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Typ použitia | ľavé | ľavé | ľavé |
Hĺbka prieniku tmax. | 35 mm | 15 mm | 25 mm |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |