{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 90 mm | |
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 | 130 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Klávesy systému | áno | |
Šírka sklonu w | 5 mm; 6 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 40 mm | |
Typ výrobku | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274060 90/130 | |
EAN/GTIN | 4062406093990 | |
Číslo výrobcu | 274060 90/130 |