Držiak Medium/Medium-Plus, Výška stopky h: 20mm

Č. pol.: 274002 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vlavo a vpravo

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška hriadeľa h 20 mm
Dĺžka päty b 18 mm
Šírka hriadeľa b3 30 mm
Celková dĺžka Lges 85 mm
Montážna skrutka 279815 19
Hmoždinka s plochými povrchmi 279934 1
Kolík hmoždinky 279936 1
Smer rezania vlavo a vpravo
Typ výrobku Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274002 20
EAN/GTIN 4062406095444
Číslo výrobcu 274002 20

Popis

Použitie:

Pre nosič čepele č. 274010274052, 274104274110, 274136274137.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka