{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB720 | |
Hrúbka platne T | 7,3 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 9 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 1,5 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
Šírka zápichu w | 1 mm | |
Posuv f | 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot. | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh produktu | Výmenná rezná platnička Mini |
Číslo položky |
273973 10/12
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4062406127794
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
273973 10/12
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |