{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HU9315 | |
Drážky podľa normy | DIN 471; DIN 472 | |
Šírka drážky m (H13) | 0,8 mm | |
Šírka rezu w | 0,85 mm | |
t max | 1,2 mm | |
Polomer rohov R | 0,05 mm | |
Pre poistný krúžok DIN 471 / 472 Hrúbka krúžku | 0,7 mm | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Vložiť mapovanie | lavé | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Stav rezania | kontinuálne | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273906 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197929068 | |
Číslo výrobcu | 273906 0,8 |