Upichovacia doska s drážkami, HB7010, Šírka zápichu w: 0,7mm

Č. pol.: 273665 0,7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    37,80 € / ks
  • Od 10 ks
    31,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka sklonu w 0,7 mm
Hlavné použitie P
Bočná aplikácia K
Stav rezania kontinuálne
Odroda HB7010
Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
Rezný materiál HM
a r 1,3 mm
Pre poistný krúžok podľa DIN471/472 0,6 mm
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Vložte profil neutrálna
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273665 0,7
EAN/GTIN 4045197941190
Číslo výrobcu 273665 0,7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
230
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

S drážkovacím držiakom na šírku dosky 3 mm.

Poznámka:

Nosníky reznej hrany sa musia dorobiť tak, aby sa prispôsobili šírke upichovania.