{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozstup závitu | 0,5 mm | |
Maximálny rozstup závitu | 3 mm | |
Odroda | HBF20 | |
Trieda tolerancie | DIN 13 6H | |
Typ závitu | M; MF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Sila | 3,6 mm | |
Veľkosť dosky L | 16 mm | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 271974 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4062406593018 | |
Číslo výrobcu | 271974 0,5-3 |