{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7125 | |
Typ závitu | RD; RD-LH | |
Štandard závitu | DIN 405 | |
Okrúhly uhol vzplanku | 30 Stupeň | |
Sila | 4,76 mm | |
Veľkosť dosky L | 22 mm | |
Počet prevodových stupňov/palcov | 4 | |
Rezný materiál | HM | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vonkajšie | |
Vložte profil | Plný profil | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270964 4 | |
EAN/GTIN | 4045197929419 | |
Číslo výrobcu | 270964 4 |