{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7010 | |
Typ závitu | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Sila | 3,17 mm | |
Veľkosť dosky L | 11 mm | |
Počet prevodových stupňov/palcov | 48-16 | |
Rezný materiál | HM | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vonkajšie | |
Vložte profil | Čiastočný profil | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270808 48-16 | |
EAN/GTIN | 4045197926104 | |
Číslo výrobcu | 270808 48-16 |