{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | A2U4X800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ D2 | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
f | 2,2 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 1,6 mm | |
Šírka zápichu w | 0,5 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270639 3/4 | |
EAN/GTIN | 2050002067073 | |
Číslo výrobcu | A04.34.0050.13.00AGR X800 | |
Výrobca | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |