{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AEJ9CBN8 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 6,2 mm | |
Užitočná dĺžka | 30,5 mm | |
⌀ D. | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,2 mm | |
q | 2,95 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,31 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270587 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066069 | |
Číslo výrobcu | A06.1830.30.62.20YUR CBN8 |