{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | A52NX800 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 1,4 mm | |
Užitočná dĺžka | 6,1 mm | |
⌀ D. | 4 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
q | 0,6 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 0,15 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270561 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002065598 | |
Číslo výrobcu | A04.1806.06.14.10YL X800 |