{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Micro | |
Minimálne⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 15 mm | |
Driek⌀ d. | 6 mm | |
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 | 2,95 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 2 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270350 6,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197467119 | |
Číslo výrobcu | 270350 6,2/1 |