Sústružnícky držiak 3

Č. pol.: 269991 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 10 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDJCR1010JX-11FF
vhodná otočná rezná platnička DC..11T3..
Funkčná šírka L4 10 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 120 mm
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 269991 3
EAN/GTIN 4960664603220
Číslo výrobcu 31013466

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sústružnícky držiak  3

Sústružnícky držiak 3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
75,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
84,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
84,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
86,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
84,84 €
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie
Držiak ISO-kód SDJCR1010JX-11FF SCACR/L 1010M06 SDACR/L 1010M07 STJCR/L 1010M11 SVACR/L 1010M11
vhodná otočná rezná platnička DC..11T3.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. TC.. 1102.. VC.. 1103..
Veľkosť doštičiek 11 mm 6 mm 7 mm 11 mm 11 mm
Druh použitia pravé pravé pravé pravé pravé
Funkčná šírka L4 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka