{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A12L SDQCR/L07 | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 0702.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 15 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 8 mm | |
Výška zovretia L2 | 11 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 7 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 269988 12/07 | |
EAN/GTIN | 4067263787082 | |
Číslo výrobcu | 269988 12/07 |