{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A25R SDUCR/L11 | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 11T3.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 31 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 16 mm | |
Výška zovretia L2 | 23 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 8 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 269986 25/11 | |
EAN/GTIN | 4067263787006 | |
Číslo výrobcu | 269986 25/11 |