WCHX 05T104, Typ: ALU

Č. pol.: 268478 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,40 € / ks
  • Od 10 ks
    19,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO WCHX 05T104
Polomer rohov 0,2 mm
Odroda HU70AL
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Bočná aplikácia K
Typ HLINÍK
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 300 m/min - 600 m/min
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia 180 m/min
Vhodné pre nástroj⌀ DC.. 10 mm
Počet zmien/rezov 3
Typ výrobku Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268478 ALU
EAN/GTIN 4045197470461
Číslo výrobcu 268478 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GRP, CFRP
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 10.