ZCMX 130404, Typ: HBZ120

Č. pol.: 268443 HBZ120
Zľava
18,36 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,08 € 18,36 € / ks
  • Od 10 ks
    13,40 € 15,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO ZCMX 130404
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda HBZ120
Hlavné použitie M
Stav rezania kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
Podávanie f sa otáča 0,1 mm - 0,3 mm
Prívodné vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 90 m/min - 200 m/min
Vhodné pre nástroj⌀ DC.. 25 mm
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268443 HBZ120
EAN/GTIN 4062406770174
Číslo výrobcu 268443 HBZ120

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka