{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | ZCMX 130404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HBZ025 | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Podávanie f sa otáča | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Prívodné vŕtanie | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 90 m/min - 210 m/min | |
Vhodné pre nástroj⌀ DC.. | 25 mm | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268443 HBZ025 | |
EAN/GTIN | 4062406770143 | |
Číslo výrobcu | 268443 HBZ025 |