{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCGT 030102 | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | HB7125-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | VF | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Krmivo f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 150 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 268091 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575496 | |
Číslo výrobcu | 268091 HB7125-1 |