VBGW 160404 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NK

Č. pol.: 266016 NK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH
  • Možnosť opätovného ostrenia: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO VBGW 160404 FN
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda MKD
Možnosť opätovného ostrenia áno
Rezný materiál MKD
Povrchová úprava bez povlaku
Stav rezania kontinuálny
Tolerancia G
Špičkový dizajn NK
Hĺbka rezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Krmivo f 0,005 mm/ot. - 0,08 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 80 m/min - 1 000 m/min
Počet zmien/rezov 1
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 266016 NK
EAN/GTIN 4062406275853
Číslo výrobcu 266016 NK

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GRP, CFRP
N
grafit
N
kontinuálne
 
mokré minimálne
 
mokré maximum
 
suché
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

MKD - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom.
Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce krátke triesky.

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master Eco. Alternatívne je možné použiť všetky zodpovedajúce držiaky ISO a vŕtacie tyče.