VCGT 160404 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWM

Č. pol.: 265897 TWM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO VCGT 160404 FN
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda PKD
Rezný materiál PKD
Stav rezania kontinuálny
Špičkový dizajn TWM
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Krmivo f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc pre hliník < 10 % si 400 m/min - 3 500 m/min
Rezná rýchlosť vc pre neželezné kovy 300 m/min - 2 200 m/min
Rezná rýchlosť vc pre G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Počet zmien/rezov 1
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Výprask uhol 6 Stupeň
Typ výrobku Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265897 TWM
EAN/GTIN 4045197452894
Číslo výrobcu 265897 TWM

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
grafit
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 
Grafit, GRP, CFRP
N

Popis

Prevedenie:

PKD − polykryštalický diamant, jemné zrno.
Všeobecné obrábanie, stabilná rezná hrana pre vysoké objemy obrábania.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.