{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Štandard | Výrobná norma; DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | SDJCR/L 2020X11 | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 11T3.. | |
Šírka funkcie L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Uhol nastavenia κ | 93 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 265133 20 | |
EAN/GTIN | 4067263135531 | |
Číslo výrobcu | 265133 20 |