{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A20Q SVOCR/L11 | |
Uhol nastavenia κ | 140 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | VC.. 1103.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 24 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 11 mm | |
Výška zovretia L2 | 19 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 7 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261379 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406710828 | |
Číslo výrobcu | 261379 20/11 |