VC.T 160404, Typ: HU7315-1

Č. pol.: 261372 HU7315-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,24 € / ks
  • Od 10 ks
    17,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO VCGT 160404
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda HU7315-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie N
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov AF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 1,5 mm
Krmivo f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 50 m/min - 600 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261372 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406381462
Číslo výrobcu 261372 HU7315-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum