Hadice, 3 m, 35 mm, pro GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Č. pol.: 2607002149
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
Typ výrobku Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2607002149
EAN/GTIN 3165140205313
Číslo výrobcu 2607002149

Popis

Popis:

  • Hadice na vysavač lze připojit k vysavačům Bosch; Vhodná pro: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 300 mm
  • Rozměr výšky: 260 mm
  • Rozměr délky: 305 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,25 kg
  • Průměr mm: 35
  • Délka [m]: 3.00
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 1,195 kg
  • Objem: 23,79 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka