{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 0702.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
Výška zovretia L2 | 9 mm; 11 mm | |
Šírka krku L4 | 8 mm; 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm; 125 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 7 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260390 SET07 | |
EAN/GTIN | 4062406386191 | |
Číslo výrobcu | 260390 SET07 |