Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm

Č. pol.: 260301 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 16 mm
Veľkosť dosky 11 mm
Typ použitia neutrálna
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO SDNCN 1616M11
Zodpovedajúca vložka DC.. 11T3..
Funkčná šírka L4 neutrálne držiaky 8,6 mm
Konzolové držiaky L1 s neutrálnym držiakom 21 mm
Celková dĺžka L neutrálne držiaky 150 mm
Vložte súpravu skrutiek 269021 2
Uhol nastavenia κ 62,5 Stupeň
Aplikácia Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260301 16/11
EAN/GTIN 4045197797988
Číslo výrobcu 260301 16/11