Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm

Č. pol.: 260020 20/09
Zľava
192,61 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Eco
Veľkosť drieku 20 mm
Veľkosť dosky 9 mm
Typ použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO SCLCR/L 2020X09
Zodpovedajúca vložka CC.. 09T3..
Šírka funkcie L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 27 mm
Celková dĺžka L 86 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 28
Uhol nastavenia κ 95 Stupeň
Aplikácia Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260020 20/09
EAN/GTIN 4045197945167
Číslo výrobcu 260020 20/09

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.