Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm

Č. pol.: 260004 16/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 16 mm
Veľkosť dosky 9 mm
Typ použitia pravé
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO SCRCR/L 1616H09
Zodpovedajúca vložka CC.. 09T3..
Šírka funkcie L4 17 mm
Dĺžka hlavy L1 15 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 2
Podložka 269005 1
Skrutka podložky 269013 2
Uhol nastavenia κ 75 Stupeň
Aplikácia Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260004 16/09
EAN/GTIN 4045197772503
Číslo výrobcu 260004 16/09