{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 12 mm | |
Veľkosť dosky | 9 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | SCRCR/L 1212F09 | |
Zodpovedajúca vložka | CC.. 09T3.. | |
Šírka funkcie L4 | 13 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 8 | |
Uhol nastavenia κ | 75 Stupeň | |
Aplikácia | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260004 12/09 | |
EAN/GTIN | 4045197772497 | |
Číslo výrobcu | 260004 12/09 |