{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
Číslo položky | 252064 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780324 | |
Číslo výrobcu | 252064 HB7010-1 |