{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | IC6025 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | F3M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | WNMG 080404-F3M IC6025 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251990 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075336733 | |
Číslo výrobcu | 5567834 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 IC6025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
16,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
561 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Lamač triesok | F3M | VS | MF | VS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |