{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WNMG 080408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 90 m/min - 290 m/min | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251964 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820143 | |
Číslo výrobcu | 251964 HB7120-1 |