{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Eco | |
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 6 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Štandard | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | PWLNR/L 2525H06 | |
Zodpovedajúca vložka | WN.. 0604.. | |
Šírka funkcie L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 47 | |
Kolenná páka | 259015 16 | |
Skrutka na pákové koleno | 259018 16 | |
Pružina | 259046 5 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251910 25/06 | |
EAN/GTIN | 4062406733902 | |
Číslo výrobcu | 251910 25/06 |