VNMG 160408 HB725-1

Č. pol.: 251804 HB725-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,14 € / ks
  • Od 10 ks
    10,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 661 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNMG 160408
Typ HB725-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok UM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 6 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251804 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765675
Číslo výrobcu 251804 HB725-1