{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TNMG 160408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | MM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Krmivo f | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 50 m/min - 200 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251565 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256678 | |
Číslo výrobcu | 251565 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Typ: HBT130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
939 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
80,75 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 105 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vložte kód ISO | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Stav rezania | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Odroda | HBT130 | HBX130 | HB7140-1 |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |