{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DNMG 110404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | PF | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 330 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250666 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256296 | |
Číslo výrobcu | 250666 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
677 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
542 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 014 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vložte kód ISO | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Stav rezania | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Ističe čipov | PF | SS | VS | WSS | MF | VS |
Hlavné použitie | P | P | M | P | M | M |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |