{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 190616 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | CA515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PX | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 11 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 430 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250504 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675722 | |
Číslo výrobcu | TAB01247 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMM 190616 CA515
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
27,21 €
16,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Typ | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Lamač triesok | PX | SR | VR |
Hlavné použitie | P | P | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |