{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 190616 | |
Polomer rohov | 1,6 mm | |
Odroda | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | CVD | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Krmivo f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250384 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863723 | |
Číslo výrobcu | TMH00132 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 190616, Typ: CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer rohov | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Vložte kód ISO | CNMG 190616 | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Stav rezania | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Odroda | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Ističe čipov | PH | SG | VG |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min |