{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 190612 | |
Polomer rohov | 1,2 mm | |
Odroda | CA125P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | ľahko prerušovaný | |
Ističe čipov | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Krmivo f | 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 140 m/min - 300 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250383 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664013951 |