{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 09T308 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7210-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | K | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | GM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Krmivo f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250152 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058876 | |
Číslo výrobcu | 250152 HB7210-1 |