Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 250023 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 25 mm
Veľkosť dosky 16 mm
Typ použitia ľavé
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO PCKNR/L 2525M16
Zodpovedajúca vložka CN.. 1606..
Šírka funkcie L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 35
Kolenná páka 259015 12
Skrutka na pákové koleno 259018 11
Pružinová sada 259044 6
Súprava pružinových kolíkov 259047 4
Uhol nastavenia κ 75 Stupeň
Aplikácia Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250023 25/16
EAN/GTIN 4045197782632
Číslo výrobcu 250023 25/16