1/4″ Kloubová vložka (inch) 11/32″

Č. pol.: 2445A 11/32
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2445A 11/32
EAN/GTIN 4991644004843
Číslo výrobcu 2445A 11/32
Číslo L L60050 8297

Popis

Popis:

Délka: 34 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 13 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11/32″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka