{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | AE | |
Výška hriadeľa h | 18 mm | |
Šírka hriadeľa b | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Pre výšku čepele | 11 mm | |
Pre šírku čepele | 0,9 − 2,15 mm | |
Výška reznej hrany d. | 14 mm | |
vhodné nože, drážky poistného krúžku: Č. 240020 | A0,9 až A2,15 | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 240010 AE | |
EAN/GTIN | 4047109015326 | |
Číslo výrobcu | H01 15030 |