DGFS 5-17-3 Planžety pro vícevřetenové stroje, nahrazují HSS a pájené nástroje

Č. pol.: 2398457
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) DO-GRIP Twisted 2-Sided
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2398457
EAN/GTIN 7291075088403
Číslo výrobcu 2398457
Číslo L L23920 1831

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka