SGFHR 32 T 22 - 3 Zesílené planžety Self-Grip pro upichování a zapichování. Oboustranné a jednostranné nástroje typu F

Č. pol.: 2392269
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) SELF-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2392269
EAN/GTIN 7291075069600
Číslo výrobcu 2392269
Číslo L L23920 2829

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka