Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK6115, Typ označenia W80: 38-010

Č. pol.: 236607 38-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,08 € / ks
  • Od 10 ks
    18,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO SOGX 110408-01
Series (Séria) KUB Pentron®
Meno 38-010
Odroda BK6115
Typ GG(G)
Rezný materiál HM
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet zmien/rezov 4
Typ výrobku Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236607 38-010
EAN/GTIN 4047109198173
Číslo výrobcu W80 38010.086115

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
120
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!