{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Elektrická vŕtačka | |
Nominálna⌀ D. | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 76 mm | |
Pre palce⌀ | 1 1/2 palec | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 103 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 68 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,25 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 130511 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Trieda vložiek pre vnútorné rezanie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234000 38 | |
EAN/GTIN | 4045197740038 | |
Číslo výrobcu | 234000 38 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 38mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
401,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Vložte kód ISO | SOGX 130511 | WOEX 06T304 | SOMT13M510/XOMT13M506 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Stratégia rezania | HPC | MTC | HPC |
Pre palce⌀ | 1 1/2 palec | 1 1/2 palec | 1 1/2 palec |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 103 mm | 115 mm | 111 mm |