{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Elektrická vŕtačka | |
Nominálna⌀ D. | 35 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 70 mm | |
Pre palce⌀ | 1 3/8 palec | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 96 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 68 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,25 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 110509 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Trieda vložiek pre vnútorné rezanie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234000 35 | |
EAN/GTIN | 4045197739971 | |
Číslo výrobcu | 234000 35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
477,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
314,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
375,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie |
Vložte kód ISO | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408/XOMT110406 |
Driek | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | 32 mm | 32 mm |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 96 mm | 99 mm | 101 mm |